Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPCBL7191
Cod. Produttore
LPCBL7191
Cod. EAN
8013975202371
Descrizione del produttore: Operatore pulsante doppio ad impulso con indicatore luminoso bianco Ø22mm serie Platinum plastica cromata, con 2 pulsanti rasati. Entrambi ad impulso, nero - nero/↑ - ↓

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Altro

illuminabile

numero di punti di comando

2

tattile

forma del pulsante

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

larghezza dell'apertura

22 mm

altezza dell'apertura

22 mm

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Altro

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Produttore

Pulsanti doppi rasati impulso con indicatore luminoso bianco Ø22mm serie Platinum plastica cromata per comando industriale