Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPCB7124
Cod. Produttore
LPCB7124
Cod. EAN
8013975198018
Descrizione del produttore: Operatore pulsante doppio ad impulso Ø22mm serie Platinum plastica cromata, con 2 pulsanti rasati. Entrambi ad impulso, bianco - nero/I - 0

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Altro

numero di punti di comando

2

tattile

forma del pulsante

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

larghezza dell'apertura

22 mm

altezza dell'apertura

22 mm

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Altro

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Produttore

Pulsante doppio rasato Ø22mm plastica cromata bianco-nero serie Platinum controllo impulsi