Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPCB7233
Cod. Produttore
LPCB7233
Cod. EAN
8013975198094
Descrizione del produttore: Operatore pulsante doppio ad impulso Ø22mm serie Platinum plastica cromata, con 1 pulsante sporgente e 1 rasato. Entrambi ad impulso, verde - rosso/START - STOP

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Altro

numero di punti di comando

2

tattile

forma del pulsante

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

larghezza dell'apertura

22 mm

altezza dell'apertura

22 mm

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Altro

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Produttore

Pulsanti doppi impulso Ø22mm plastica cromata verde rosso START STOP serie Platinum