Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPCBL7223
Cod. Produttore
LPCBL7223
Cod. EAN
8013975198292
Descrizione del produttore: Operatore pulsante doppio ad impulso con indicatore luminoso bianco Ø22mm serie Platinum plastica cromata, con 1 pulsante sporgente e 1 rasato. Entrambi ad impulso, verde - rosso/I - 0

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Altro

illuminabile

numero di punti di comando

2

tattile

forma del pulsante

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

larghezza dell'apertura

22 mm

altezza dell'apertura

22 mm

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Altro

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Produttore

Pulsante doppio impulso Ø22mm plastica cromata con indicatore luminoso bianco serie Platinum per comandi industriali