› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante doppio impulso Ø22mm plastica cromata verde rosso serie Platinum per controllo macchine

Cod. Rexel LWLPCB7213
Cod. Produttore LPCB7213
Cod. EAN 8013975198049

Informazioni principali

  • Colore: Verde/Rosso
  • Tipo di posizioni: Double-touch
  • Materiale: Poliammide
  • Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K
  • Forza per azionamento: <0.5Kg>
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Serie: Platinum
  • Temperatura di impiego: -25°C / +70°C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Operatore pulsante doppio ad impulso Ø22mm serie Platinum plastica cromata, con 1 pulsante sporgente e 1 rasato. Entrambi ad impulso, verde - rosso

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Altro

numero di punti di comando

2

tattile

forma del pulsante

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

larghezza dell'apertura

22 mm

altezza dell'apertura

22 mm

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Altro

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Pulsante doppio impulso Ø22mm plastica cromata verde rosso serie Platinum per controllo macchine