› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante triplo impulso Ø22mm serie Platinum plastica cromata controllo I-STOP-II industria automazione

Cod. Rexel LWLPCB7345
Cod. Produttore LPCB7345
Cod. EAN 8013975198100

Informazioni principali

  • Colore: Verde/Rosso/Verde
  • Tipo di posizioni: Pulsante triplo
  • Diametro: Ø22 mm
  • Materiale: Plastica cromata
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Dimensioni: 54x29,5x16,5 mm
  • Omologazioni: CSA, IEC, UL, CCC, cULus, EAC, RINA
  • Serie: Platinum

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Operatore pulsante triplo ad impulso Ø22mm serie Platinum plastica cromata, 2 pulsanti esterni rasati e 1 pulsante centrale sporgente. Ad impulso, I - STOP - II

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Altro

numero di punti di comando

3

tattile

forma del pulsante

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

larghezza dell'apertura

22 mm

altezza dell'apertura

22 mm

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Altro

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Pulsante triplo impulso Ø22mm serie Platinum plastica cromata controllo I-STOP-II industria automazione