› Sicurezza › Allarmi Tecnici › Segnalazione Ospedaliera

Pulsante tirante antistrappo WC 1P NC IP55 sanitario

Cod. Rexel BTIAM5006SCM
Cod. Produttore AM5006SCM
Cod. EAN 8005543492581

Informazioni principali

  • Descrizione: Pulsante a tirante
  • Protezione: IP55
  • Modulo: 1 modulo
  • Tipo contatto: 1P - NC
  • Uso: Chiamate dal bagno
  • Colore: Bianco Antibatterico
  • Serie: MATIX
  • Applicazione: WC

Descrizione del prodotto

Tirante antistrappo per comando WC a un punto, di colore bianco con pulsante piatto rettangolare. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nell’ambiente sanitario, offre una funzione tattile per un utilizzo agevole. Ideale per installazioni elettriche che richiedono un sistema di chiamata robusto e funzionale senza illuminazione integrata. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pulsante a tirante antistrappo - Màtix Bianco Antibatterico per WC (1P - NC). Per chiamate dal bagno, protezione IP55. Dispositivo 1 modulo.

Caratteristiche tecniche

colore del pulsante

Bianco

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP40

forma della lente

Rettangolare

tensione di alimentazione della lampada

230 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Serie

MATIX

Pulsante tirante antistrappo WC 1P NC IP55 sanitario