› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino MatixGO

Pulsante tirante 1P 10A 250Vac MatixGO per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIJG4033
Cod. Produttore JG4033
Cod. EAN 8005543723395

Informazioni principali

  • Serie: MATIXGO
  • Tensione: 250 V a.c.
  • Corrente: 10 A
  • Modulo: 1 modulo
  • Protezione: IP40, IK04
  • Materiale: PC, ABS
  • Temperatura uso: -5° a +35° C
  • Terminali: morsetto a vite 2x4 mm²

Descrizione del prodotto

Pulsante a tirante singolo da 10A e 250V a.c. progettato per il comando di luci e altri carichi elettrici. Il dispositivo è dotato di un contatto normalmente aperto (NA) e si caratterizza per un'installazione a modulo singolo con dimensioni compatte. La custodia è realizzata in policarbonato resistente, mentre la copertura del tasto è in ABS, materiale autoestinguente, privo di alogeni, resistente ai raggi UV e, per alcune versioni, antibatterico. Il pulsante è dotato di morsetti a vite adatti a cavi flessibili o rigidi fino a 4 mm², con una lunghezza di spelatura di 9 mm. Offre un grado di protezione IP40 contro la penetrazione di corpi solidi e un indice di resistenza agli urti IK04. È adatto a temperature di esercizio da -5°C a +35°C e a temperature di stoccaggio da -10°C a +70°C. La pulizia deve essere effettuata con panno, evitando solventi aggressivi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pulsante 1P (NO/NC) 10 A – 250 Va.c. a tirante - 1 modulo - grigio

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base

tipo di comando

Tirante

colore

Grigio

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

IK04

trasparente

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

35 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

37 mm

Serie

MATIXGO

Pulsante tirante 1P 10A 250Vac MatixGO per impianti elettrici
€ 15,01 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info