Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4033
Cod. Produttore
NT4033
Cod. EAN
8012199431543

Informazioni di prodotto

Pulsante a tirante 1NO 10 V 230Vac per allarme bagno

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pulsante modulare a tirante con tasto singolo, progettato per interruttori domestici. Dotato di un contatto normalmente aperto (NA) e capacità di commutazione fino a 10A, garantisce un funzionamento affidabile e sicuro. Ideale per il controllo manuale di impianti elettrici, offre un design funzionale e compatto adatto a installazioni residenziali. La struttura modulare facilita l’integrazione nei sistemi elettrici standard, assicurando praticità e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pulsante a tirante 1 polo NO (normalmente aperto) 10 V 230 V a.c. per allarme bagno - 1 Modulo

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Tirante

colore

Alluminio

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

con lampada di segnalazione

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

codice RAL (simile)

9006

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

36 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Pulsante tirante 1NO 10A 230V per allarme bagno residenziale

€ 22,69 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info