Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Luna /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKG4033
Cod. Produttore
KG4033
Cod. EAN
8005543614518

Informazioni di prodotto

Pulsante a tirante 10 A 250Vac 1 P (NO) e 1 P (NC)

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pulsante a tirante con comando singolo progettato per impianti elettrici, caratterizzato da un contatto normalmente aperto (NO) con portata di 10A. Realizzato con elemento base dotato di piastra adattatrice, garantisce un’installazione semplice e sicura. Ideale per il controllo manuale di circuiti elettrici, offre affidabilità e durata nel tempo. Il design compatto e funzionale lo rende adatto a diverse applicazioni domestiche e professionali, assicurando un comando efficiente e preciso. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pulsante a tirante 10 A 250 Va.c. 1 P (NO) e 1 P (NC) - 1 modulo, Nero

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra adattatrice

tipo di comando

Tirante

colore

Nero

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

35 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

42 mm

Serie

LIVING NOW

Produttore

Pulsante tirante 10A 250Vac 1P NO/NC Nero per impianti civili

€ 18,66 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info