Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4033
Cod. Produttore
N4033
Cod. EAN
8012199030029

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 1 polo NO
  • Tensione: 10 V - 230 V AC
  • Corrente nominale: 10 A
  • Funzione: Pulsante a tirante
  • Applicazione: Allarme bagno
  • Modulo: 1 Modulo
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Uso: Normale apertura

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pulsante modulare a tirante per interruttori domestici, caratterizzato da un singolo tasto con contatto normalmente aperto (NA) e portata di 10A. Progettato per un comando semplice e affidabile, si integra facilmente in impianti elettrici residenziali, garantendo praticità e funzionalità. La sua struttura modulare consente un'installazione versatile, ideale per il controllo di luci o dispositivi elettrici. La finitura bianca e il design compatto assicurano un aspetto discreto e una facile integrazione in diversi contesti abitativi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pulsante a tirante 1 polo NO (normalmente aperto) 10 V 230 V a.c. per allarme bagno - 1 Modulo

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Tirante

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

con lampada di segnalazione

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

codice RAL (simile)

9016

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

36 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Pulsante a tirante 1NO 10A 230V per allarme bagno civile residenziale

€ 20,52 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info