Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPCB2104
Cod. Produttore
LPCB2104
Cod. EAN
8013975190869
Descrizione del produttore: Operatore pulsante ad impulso con simbologia Ø22mm serie Platinum plastica cromata, sporgente, 0/rosso

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

larghezza dell'apertura

22 mm

altezza dell'apertura

22 mm

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Produttore

Pulsante sporgente rosso Ø22mm serie Platinum plastica cromata per comando impulso