Prodotti /

Elkron impianti allarme, sistemi di sicurezza
Cod. Rexel
EK80SB6100121
Cod. Produttore
80SB6100121
Cod. EAN
8033959744932

Informazioni di prodotto

Pulsante a rottura digitale FMR500, progettato per garantire un’installazione semplice e rapida con elevate prestazioni.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Affidabilità e durata nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Interruzione immediata e sicura del circuito
  • Efficienza energetica migliorata
  • Funzionalità avanzate per sistemi di controllo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pulsante a rottura digitale FMR500 progettato per applicazioni elettriche, garantisce un controllo preciso e affidabile nei circuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza all'usura nel tempo. Ideale per installazioni che richiedono un'interruzione sicura del segnale elettrico, questo pulsante combina funzionalità avanzate con un design compatto e robusto. La sua configurazione facilita l'integrazione in sistemi elettrici complessi, offrendo prestazioni costanti e sicurezza operativa.

numero di poli

4

con lastra in vetro

profondità

42 mm

larghezza

110 mm

altezza

110 mm

materiale

plastica

colore

rosso

tipo di segnalazione

allarme Vigili del Fuoco (rosso)

Produttore

Pulsante rottura digitale FMR500 compatto alta affidabilità per impianti elettrici professionali