Prodotti /

Elkron impianti allarme, sistemi di sicurezza
Cod. Rexel
EK80SB3100123
Cod. Produttore
80SB3100123
Cod. EAN
8034034440589

Informazioni di prodotto

Pulsante di riarmo manuale con protezione IP66, ideale per ambienti industriali e installazioni elettriche resistenti.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design robusto e compatto.
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e sicuro.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta affidabilità e durata anche in condizioni ambientali difficili.
  • Protezione contro polvere e acqua per una maggiore sicurezza dell’impianto.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pulsante di riarmo manuale con grado di protezione IP66, progettato per garantire un’elevata resistenza a polvere e acqua. Ideale per applicazioni in ambienti industriali dove è richiesta un’installazione sicura e affidabile. Il dispositivo assicura un controllo semplice e immediato, facilitando la gestione dei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di qualità per durabilità e prestazioni ottimali, rappresenta una soluzione efficiente per il comando e la sicurezza degli impianti elettrici.

numero di poli

5

con lastra in vetro

profondità

53 mm

larghezza

110 mm

altezza

110 mm

materiale

plastica

colore

rosso

tipo di segnalazione

allarme Vigili del Fuoco (rosso)

Produttore

Pulsante riarmo manuale IP66 resistente polvere acqua per impianti industriali