Prodotti /

Elkron impianti allarme, sistemi di sicurezza
Cod. Rexel
EK80SB3800121
Cod. Produttore
80SB3800121
Cod. EAN
8033959744802

Informazioni di prodotto

Il pulsante riarmabile P440 offre una soluzione affidabile e semplice per il controllo dei circuiti elettrici.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione rapida grazie al design compatto
  • Facilità di integrazione in diversi quadri elettrici
  • Materiali resistenti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento sicuro e preciso
  • Riarmo manuale semplice e affidabile
  • Efficienza nella gestione degli impianti elettrici

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pulsante riarmabile P440 progettato per l'installazione in impianti elettrici, ideale per controlli di sicurezza e interruzione circuiti. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce affidabilità e funzionalità nel tempo. Adatto per applicazioni industriali e civili, consente un rapido ripristino manuale del sistema elettrico. Il design compatto facilita l'integrazione in quadri elettrici e pannelli di comando, offrendo una soluzione efficace per la gestione dei circuiti.

numero di poli

4

con lastra in vetro

profondità

42 mm

larghezza

110 mm

altezza

110 mm

materiale

plastica

colore

rosso

tipo di segnalazione

allarme Vigili del Fuoco (rosso)

Produttore

Pulsante riarmabile P440 compatto resistente per controllo circuiti elettrici industriali e civili