› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante rasato nero Ø22mm plastica cromata serie Platinum per comando impulso

Cod. Rexel LWLPCB102
Cod. Produttore LPCB102
Cod. EAN 8013975190487

Informazioni principali

  • Colore: Nero
  • Materiale: Poliammide
  • Tipo di posizione: Flush pushbutton
  • Grado protezione IEC: IP66, IP67, IP69K
  • Forza azionamento: <0.5Kg / 1.1lb
  • Durata meccanica: 5.000.000 cicli
  • Temperatura impiego: -25°C / +70°C
  • Serie: Platinum

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Operatore pulsante ad impulso Ø22mm serie Platinum plastica cromata, rasato, nero

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Nero

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

larghezza dell'apertura

22 mm

altezza dell'apertura

22 mm

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Pulsante rasato nero Ø22mm plastica cromata serie Platinum per comando impulso
€ 4,68 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info