Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPCB1118
Cod. Produttore
LPCB1118
Cod. EAN
8013975190692
Descrizione del produttore: Operatore pulsante ad impulso con simbologia Ø22mm serie Platinum plastica cromata, rasato, I/bianco

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Bianco

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

larghezza dell'apertura

22 mm

altezza dell'apertura

22 mm

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Produttore

Pulsante rasato I bianco Ø22mm serie Platinum plastica cromata uso industriale