Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPCB105
Cod. Produttore
LPCB105
Cod. EAN
8013975190517
Descrizione del produttore: Operatore pulsante ad impulso Ø22mm serie Platinum plastica cromata, rasato, giallo

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Giallo

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

larghezza dell'apertura

22 mm

altezza dell'apertura

22 mm

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Produttore

Pulsante rasato giallo Ø22mm serie Platinum plastica cromata per comando impulso