› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante rasato bianco Ø22mm serie Platinum plastica cromata uso industriale

Cod. Rexel LWLPCB108
Cod. Produttore LPCB108
Cod. EAN 8013975190531

Informazioni principali

  • Colore: Bianco
  • Tipo di posizioni: Flush pushbutton
  • Materiale: Poliammide
  • Grado protezione IEC: IP66, IP67, IP69K
  • Forza azionamento: <0.5Kg / 1.1lb
  • Durata meccanica: 5.000.000 cicli
  • Serie: Platinum
  • Omologazioni: CSA, IEC, UL, CCC, cULus, EAC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Operatore pulsante ad impulso Ø22mm serie Platinum plastica cromata, rasato, bianco

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Bianco

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

larghezza dell'apertura

22 mm

altezza dell'apertura

22 mm

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Pulsante rasato bianco Ø22mm serie Platinum plastica cromata uso industriale
€ 4,68 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info