Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPCQ102
Cod. Produttore
LPCQ102
Cod. EAN
8013975198322
Descrizione del produttore: Operatore pulsante passo-passo Ø22mm serie Platinum plastica cromata, rasato. Blocco e sblocco a pressione, nero

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Nero

numero di punti di comando

2

tattile

forma del pulsante

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

larghezza dell'apertura

22 mm

altezza dell'apertura

22 mm

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Produttore

Pulsante passo-passo rasato nero Ø22mm serie Platinum plastica cromata controllo pressione