› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante passo-passo rasato luminoso Ø22mm plastica cromata verde per comando industriale

Cod. Rexel LWLPCQL103
Cod. Produttore LPCQL103
Cod. EAN 8013975198445

Informazioni principali

  • Colore: Verde
  • Tipo di posizioni: Push on-push off
  • Materiale: Poliammide
  • Grado protezione IEC: IP66, IP67, IP69K
  • Forza azionamento: <0.5Kg / 1.1lb
  • Durata meccanica: 500000 cicli
  • Base di fissaggio: LPXAU120
  • Serie: Platinum

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Operatore pulsante luminoso passo-passo Ø22mm serie Platinum plastica cromata, rasato. Blocco e sblocco a pressione, verde

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Verde

illuminabile

numero di punti di comando

2

tattile

forma del pulsante

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

larghezza dell'apertura

22 mm

altezza dell'apertura

22 mm

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Pulsante passo-passo rasato luminoso Ø22mm plastica cromata verde per comando industriale