Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB5AP21
Cod. Produttore
XB5AP21
Cod. EAN
3389110903676

Informazioni di prodotto

Pulsante nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il pulsante modulare nero Harmony XB5 di Schneider Electric con cappuccio in silicone , ad impulso e utilizza morsetti a vite. Ha 1 contatto NO e una ghiera in plastica. Questo pulsante con cappuccio in silicone rappresenta una soluzione semplice per soddisfare i requisiti igienici delle industrie di alimenti e bevande, della sanità e dei farmaci. È facilmente installabile in aperture standard di 22 mm di diametro e collegabile con semplici morsetti a vite. È resistente all'urto e alle vibrazioni, è antipolvere e impermeabile, grazie ai gradi di protezione IP66/IP67/IP69/IP69K che lo rendono ideale all'uso negli ambienti gravosi.

colore del pulsante

nero

forma del pulsante

alto

colore dell'anello frontale

nero

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

materiale dell’anello frontale

plastica

forma della lente

tondo

diametro del foro

22.5 mm

numero di punti di comando

1

tattile

con anello frontale

numero di contatti di chiusura

1

Serie

Harmony_XB5_ZB5

Produttore

Pulsante nero Ø22 - ad impulso - 1NO

€ 14,46 x 1 pz.