Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPSB103
Cod. Produttore
LPSB103
Cod. EAN
8013975267530
Descrizione del produttore: Il pulsante LWLPSB103 è un elemento essenziale per ogni sistema elettrico, caratterizzato da un design elegante e funzionale. Realizzato in metallo, presenta una finitura rasata di colore verde, che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. La forma tonda della lente e la classificazione merceologica lo rendono ideale per un'ampia varietà di applicazioni. Con un punto di comando unico, questo pulsante è pratico e versatile, garantendo affidabilità e stile in ogni installazione.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Verde

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

larghezza dell'apertura

22 mm

altezza dell'apertura

22 mm

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Produttore

Pulsante metallico rasato verde tondo per sistemi elettrici comando singolo

€ 5,71 x 1 pz.
(pz.)