Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPSB104
Cod. Produttore
LPSB104
Cod. EAN
8013975267547
Descrizione del produttore: Il pulsante LWLPSB104 è un elegante pulsante metallico rasato di colore rosso, progettato per un uso pratico e funzionale. Con una forma tonda e una classificazione merceologica di 020401, questo pulsante si distingue per il suo design minimalista e la sua versatilità. Non illuminabile, è dotato di un punto di comando, rendendolo ideale per applicazioni in cui la semplicità e l'efficienza sono fondamentali. La sua costruzione robusta garantisce durata e affidabilità nel tempo.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

larghezza dell'apertura

22 mm

altezza dell'apertura

22 mm

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Produttore

Pulsante metallico rasato rosso tondo non illuminabile comando singolo uso industriale