Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPSB1502
Cod. Produttore
LPSB1502
Cod. EAN
8013975267936

Informazioni di prodotto

PULSANTE MET. RASATO II NERO
Descrizione del produttore: Il pulsante in metallo rasato di colore nero rappresenta un elemento di design elegante e funzionale per qualsiasi ambiente. Realizzato con materiali di alta qualità, questo pulsante è progettato per garantire una lunga durata e resistenza all'usura quotidiana. La sua forma ergonomica facilita l'uso, rendendolo ideale per applicazioni sia domestiche che professionali. Grazie alla sua finitura nera, si integra perfettamente in contesti moderni e classici, offrendo un tocco di raffinatezza. Questo pulsante è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto affidabile e di stile, capace di rispondere alle esigenze di chi desidera un controllo semplice e immediato in ogni situazione.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Nero

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

larghezza dell'apertura

22 mm

altezza dell'apertura

22 mm

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Produttore

PULSANTE MET. RASATO II NERO