Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPSB105
Cod. Produttore
LPSB105
Cod. EAN
8013975267554
Descrizione del produttore: Il pulsante LWLPSB105 è un elemento di comando essenziale, caratterizzato da una forma tonda e un vivace colore giallo che ne facilita la visibilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo pulsante è progettato per garantire una lunga durata e resistenza all'uso quotidiano. La sua installazione è semplice e versatile, rendendolo adatto a una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con un punto di comando, offre una funzionalità chiara e diretta per l'attivazione di dispositivi elettrici. La sua costruzione è studiata per resistere a condizioni ambientali variabili, assicurando un'affidabilità costante. Questo pulsante rappresenta una scelta ideale per chi cerca efficienza e praticità nei propri impianti elettrici.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Giallo

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

larghezza dell'apertura

22 mm

altezza dell'apertura

22 mm

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Produttore

Pulsante metallico rasato giallo comando elettrico visibile alta durata uso industriale

€ 5,71 x 1 pz.
(pz.)