Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPSB1152
Cod. Produttore
LPSB1152
Cod. EAN
8013975267868
Descrizione del produttore: Operatore pulsante ad impulso con simbologia serie Platinum metallica Ø22mm, rasato, ↑/nero

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Nero

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

larghezza dell'apertura

22 mm

altezza dell'apertura

22 mm

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Produttore

Pulsante metallico rasato serie Platinum Ø22mm simboli su/giu nero per comando impulsi