Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPSB1142
Cod. Produttore
LPSB1142
Cod. EAN
8013975267844
Descrizione del produttore: Il pulsante metallo rasato in colore nero è un accessorio essenziale per ogni impianto elettrico. Progettato per un'installazione versatile, questo pulsante è compatibile con numerosi sistemi di controllo, garantendo un'ottima funzionalità in qualsiasi contesto. La sua superficie liscia e il design elegante non solo lo rendono esteticamente gradevole, ma anche resistente all'usura quotidiana, assicurando una lunga durata nel tempo. La facilità di montaggio e l'affidabilità del meccanismo di attivazione lo rendono ideale per applicazioni sia domestiche che industriali. Grazie alla sua versatilità, questo pulsante è perfetto per il controllo di luci, apparecchiature e sistemi di sicurezza, offrendo un'esperienza utente fluida e intuitiva.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Nero

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

larghezza dell'apertura

22 mm

altezza dell'apertura

22 mm

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Produttore

Pulsante metallo rasato nero frontale destro/sinistro per impianti elettrici domestici e industriali