Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPSB108
Cod. Produttore
LPSB108
Cod. EAN
8013975267578
Descrizione del produttore: Il pulsante LWLPSB108 è un elegante pulsante in metallo rasato di colore bianco, perfetto per ogni ambiente moderno. Con una forma tonda e un design minimalista, si integra armoniosamente in qualsiasi contesto. Questo pulsante offre un punto di comando unico, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua costruzione di alta qualità assicura durabilità e affidabilità nel tempo, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca funzionalità e stile.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Bianco

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

larghezza dell'apertura

22 mm

altezza dell'apertura

22 mm

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Produttore

Pulsante metallo rasato bianco tondo design minimalista per uso residenziale e commerciale