Prodotti /

Cod. Rexel
LWLPCBL205
Cod. Produttore
LPCBL205
Cod. EAN
8013975190968
Descrizione del produttore: Pulsante luminoso sporgente di colore giallo, progettato per applicazioni elettriche che richiedono un comando visibile e immediato. Il design sporgente facilita l'attivazione manuale, mentre la luce integrata garantisce un chiaro segnale visivo in ambienti di lavoro. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e affidabilità nel tempo. Ideale per impianti industriali e civili dove è necessario un controllo sicuro e funzionale.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Giallo

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

larghezza dell'apertura

22 mm

altezza dell'apertura

22 mm

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Produttore

Pulsante luminoso sporgente giallo per comandi visivi applicazioni elettriche industriali e civili