Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore del pulsante
rosso
forma del pulsante
piatto
colore dell'anello frontale
cromo
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a vite
materiale dell’anello frontale
metallo
forma della lente
tondo
diametro del foro
22.5 mm
illuminabile
numero di punti di comando
1
tattile
con anello frontale
tensione di alimentazione della lampada
24 V
numero di contatti di riposo
Serie
Harmony_XB4_ATEX_D
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te