› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante luminoso rasato trasparente Ø22mm plastica cromata serie Platinum per comando impianto elettrico

Cod. Rexel LWLPCBL107
Cod. Produttore LPCBL107
Cod. EAN 8013975190937

Informazioni principali

  • Colore: Trasparente
  • Tipo di posizione: Pushbutton rasato
  • Materiale: Poliammide
  • Grado protezione IEC: IP66, IP67, IP69K
  • Forza di azionamento: <0.5Kg>
  • Durata meccanica: 5.000.000 cicli
  • Serie: Platinum
  • Temperatura esercizio: -25°C / +70°C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Operatore pulsante luminoso ad impulso Ø22mm serie Platinum plastica cromata, rasato, trasparente

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Neutro

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

larghezza dell'apertura

22 mm

altezza dell'apertura

22 mm

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Pulsante luminoso rasato trasparente Ø22mm plastica cromata serie Platinum per comando impianto elettrico
€ 8,53 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info