Prodotti /

Cod. Rexel
LWLPFBL103
Cod. Produttore
LPFBL103
Cod. EAN
8013975295120
Descrizione del produttore: Pulsante luminoso di comando con lente tonda di colore verde, dotato di illuminazione integrata. La struttura è realizzata in metallo con finitura rasata, conferendo un aspetto elegante e robusto. Progettato per un singolo punto di comando, questo pulsante unisce funzionalità e design essenziale, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo visivo immediato e affidabile. La forma del pulsante è personalizzata come "altro", garantendo una soluzione distintiva rispetto ai modelli standard.

diametro del foro

30 mm

colore del pulsante

Verde

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

larghezza dell'apertura

30 mm

altezza dell'apertura

30 mm

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Produttore

Pulsante luminoso metallo rasato verde comando singolo applicazioni elettriche controllo visivo affidabile