Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPSBL107
Cod. Produttore
LPSBL107
Cod. EAN
8013975268131

Informazioni di prodotto

PULSANTE LUMINOSO MET. RASATO TRASP.
Descrizione del produttore: Il pulsante luminoso LWLPSBL107 è un elemento essenziale per ogni impianto elettrico. Realizzato in metallo rasato trasparente, offre un design elegante e moderno. La sua forma tonda e neutra si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente. Con un solo punto di comando, è ideale per un'illuminazione precisa e funzionale. Questo pulsante è illuminabile, garantendo visibilità e praticità in ogni situazione. Semplice da installare, rappresenta la scelta perfetta per chi cerca qualità e stile.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Neutro

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

larghezza dell'apertura

22 mm

altezza dell'apertura

22 mm

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Produttore

PULSANTE LUMINOSO MET. RASATO TRASP

€ 10,45 x 1 pz.
(pz.)