Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPSBL106
Cod. Produttore
LPSBL106
Cod. EAN
8013975268124
Descrizione del produttore: Operatore pulsante luminoso ad impulso serie Platinum metallica Ø22mm, rasato, blu

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Blu

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

larghezza dell'apertura

22 mm

altezza dell'apertura

22 mm

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Produttore

Pulsante luminoso metallico rasato blu Ø22mm serie Platinum per comando impulsi

€ 10,45 x 1 pz.