Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPFBL106
Cod. Produttore
LPFBL106
Cod. EAN
8013975295151
Descrizione del produttore: Il pulsante luminoso a filo in metallo rasato è un dispositivo ideale per l'illuminazione e la segnalazione in ambienti elettrici. Realizzato in materiali di alta qualità, questo pulsante combina resistenza e funzionalità, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. La sua forma elegante e il design raffinato si adattano perfettamente a qualsiasi contesto, rendendolo un elemento versatile per installazioni sia residenziali che commerciali. Il pulsante è progettato per un facile montaggio e offre una risposta rapida all'attivazione, rendendolo perfetto per applicazioni di controllo e automazione. Con un'illuminazione chiara e visibile, è particolarmente utile in situazioni in cui è necessaria una segnalazione immediata. La sua compatibilità con diversi sistemi elettrici lo rende una scelta ideale per chi cerca un prodotto di qualità per l'illuminazione e il controllo.

diametro del foro

30 mm

colore del pulsante

Blu

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

larghezza dell'apertura

30 mm

altezza dell'apertura

30 mm

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Produttore

Pulsante luminoso filo metallo rasato blu per illuminazione e segnalazione ambienti elettrici