Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE9001SK1L35RH5
Cod. Produttore
9001SK1L35RH5
Cod. EAN
3303431805570

Informazioni di prodotto

Pulsante luminoso

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il pulsante luminoso modulare a filo ghiera Harmony 9001SK di Schneider Electric rosso è dotato di una protezione completa in plastica e un LED integrato. Ha una ghiera in plastica. È alimentato a 24V AC/DC e ha 1 contatto NO. Questo pulsante luminoso con protezione completa in plastica fornisce un'interfaccia ergonomica e visiva per il controllo delle macchine. È facilmente installabile in aperture del pannello standard di 30 mm di diametro e collegabile ai circuiti di comando con i classici morsetti a vite. Grazie al colore vivace e alla testa luminosa$ è chiaramente distinguibile visivamente a distanza. Grazie al suo grado di protezione IP66$ è resistente agli urti e alle vibrazioni$ è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

colore del pulsante

rosso/verde

forma della lente

tondo

diametro del foro

30 mm

forma del pulsante

piatto

Produttore

PULSANTE LUMINOSO