Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPCBL6143
Cod. Produttore
LPCBL6143
Cod. EAN
8013975191156
Descrizione del produttore: OPERATORE PULSANTE A FUNGO LUMINOSO Ø22MM SERIE PLATINUM, AD IMPULSO, Ø40MM. VERDE

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Verde

illuminabile

tipo di sblocco

Altro

tattile

diametro della calotta

40 mm

larghezza dell'apertura

22 mm

altezza dell'apertura

22 mm

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Produttore

Pulsante fungo luminoso 40mm verde operatore a impulso serie Platinum