Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
diametro del foro
22 mm
colore del pulsante
Verde
illuminabile
tipo di sblocco
Sblocco a rotazione
tattile
diametro della calotta
40 mm
Adatto per arresto d'emergenza
larghezza dell'apertura
altezza dell'apertura
grado di protezione (IP)
IP67/IP69K
Materiale dell'anello frontale
Plastica
con anello frontale
forma della lente
Tondo
Grado di protezione (NEMA)
4X
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te