› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante fungo 40mm rosso sgancio a rotazione per arresto semplice serie Platinum

Cod. Rexel LWLPCB6344
Cod. Produttore LPCB6344
Cod. EAN 8013975197790

Informazioni principali

  • Colore: Rosso
  • Tipo: Pulsante a fungo
  • Materiale: Poliammide
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69K
  • Forza azionamento: <0.5Kg / 1.1lb
  • Durata meccanica: 5.000.000 cicli
  • Base di fissaggio: LPXAU120
  • Serie: Platinum

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: OPERATORE PULSANTE A FUNGO Ø22MM SERIE PLATINUM, AD AGGANCIO, SGANCIO A ROTAZIONE, Ø40MM. PER ARRESTO SEMPLICE. ROSSO

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso

tipo di sblocco

Sblocco a rotazione

tattile

diametro della calotta

40 mm

larghezza dell'apertura

22 mm

altezza dell'apertura

22 mm

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Pulsante fungo 40mm rosso sgancio a rotazione per arresto semplice serie Platinum
€ 17,58 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info