Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
diametro del foro
22 mm
colore del pulsante
Nero
tipo di sblocco
Sblocco a rotazione
tattile
diametro della calotta
40 mm
larghezza dell'apertura
altezza dell'apertura
grado di protezione (IP)
IP67/IP69K
Materiale dell'anello frontale
Plastica
con anello frontale
forma della lente
Tondo
Grado di protezione (NEMA)
4X
Disponibilità:
Prodotto non rendibile