Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPCB6742
Cod. Produttore
LPCB6742
Cod. EAN
8013975197820
Descrizione del produttore: OPERATORE PULSANTE A FUNGO Ø22MM SERIE PLATINUM, AD AGGANCIO, SGANCIO A TRAZIONE, Ø40MM. PER ARRESTO SEMPLICE. NERO

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Nero

tipo di sblocco

Sblocco a trazione

tattile

diametro della calotta

40 mm

Adatto per arresto d'emergenza

larghezza dell'apertura

22 mm

altezza dell'apertura

22 mm

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Produttore

Pulsante fungo nero 40mm push/pull operatore arresto semplice serie Platinum