Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino MatixGO /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4034
Cod. Produttore
JW4034
Cod. EAN
8005543719442

Informazioni di prodotto

Pulsante con un contatto in scambio 10 A 250 Va.c. 1P (NO) / 1P (NC), illuminabile

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pulsante elettrico a tasto singolo con un contatto normalmente aperto, progettato per applicazioni di comando e controllo. Realizzato con materiali resistenti e finitura bianca, supporta una corrente nominale di 10A a 250V. È caratterizzato da un design compatto e funzionale, ideale per installazioni in impianti elettrici civili e industriali. Il dispositivo garantisce affidabilità e sicurezza nell’azionamento, con una singola bascula di attivazione per un controllo preciso e immediato. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pulsante con un contatto in scambio 10 A 250 Va.c. 1P (NO) / 1P (NC), illuminabile - 1 modulo - bianco

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

codice RAL (simile)

9003

Principio di funzionamento

Elettromeccanico

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

41 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Serie

MATIXGO

Produttore

Pulsante elettrico 1P NO NC 10A illuminabile bianco MatixGO residenziale

€ 7,43 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info