Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4037NAB
Cod. Produttore
JW4037NAB
Cod. EAN
8005543715482

Informazioni di prodotto

Pulsante doppio 1P (NO) + 1P (NO) 10 A - 250Vac interbloccato - antibatterico

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore unipolare modulare per uso domestico con doppio pulsante interbloccato, progettato per il controllo di illuminazione e altri carichi elettrici. Dotato di comando meccanico tramite levetta singola, supporta una corrente nominale di 10A a 250V AC. Realizzato con materiali di alta qualità, il corpo è in policarbonato autoestinguente e resistente ai raggi UV, mentre la copertura dei tasti è in ABS privo di alogeni. Il dispositivo garantisce protezione IP40 contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi e resistenza agli urti IK04. Il collegamento avviene tramite morsetti a vite compatibili con cavi flessibili o rigidi fino a 4 mm². Le dimensioni compatte e il design modulare facilitano l’installazione in impianti elettrici civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pulsante doppio 1P (NO) + 1P (NO) 10 A - 250 Vac interbloccato - non illuminabile - 1 modulo - bianco antibatterico

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Levetta singola

colore

Bianco

Tipologia

Interruttore unipolare

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

28,5 mm

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

per avvolgibili

numero di tasti

1

codice RAL (simile)

9003

a comando meccanico

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

36,5 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

38,5 mm

Per tende veneziane

Serie

MATIXGO

Produttore

Pulsante doppio interbloccato 10A 250Vac antibatterico bianco civile