Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIA5037N
Cod. Produttore
A5037N
Cod. EAN
8005543698587

Informazioni di prodotto

pulsante doppio 1P (NO) + 1P (NO) 10 A 250 Va.c. interbloccato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pulsante doppio unipolare con levetta singola, progettato per applicazioni elettriche di comando. Realizzato per garantire affidabilità e precisione nell’azionamento, offre una soluzione funzionale per il controllo di circuiti elettrici con un solo polo. Il design essenziale si integra facilmente in diversi contesti, assicurando un utilizzo intuitivo e sicuro. Ideale per impianti residenziali e professionali, questo pulsante rappresenta un componente base per sistemi di comando elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: pulsante doppio 1P (NO) + 1P (NO) 10 A 250 Va.c. interbloccato - per comando di tapparelle motorizzate ed applicazioni similari - colore avorio

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base

tipo di comando

Levetta singola

colore

Beige

Tipologia

Tasto unipolare

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

25,5 mm

corrente nominale

10 A

Altezza della parte incassata

44 mm

larghezza di montaggio

23 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

per avvolgibili

codice RAL (simile)

9001

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

23 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

36,5 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

35,5 mm

Per tende veneziane

Serie

MATIX

Produttore

Pulsante doppio interbloccato 10A 250V per tapparelle avorio Matix