› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Pulsante doppio interbloccato 10A 250V antibatterico per tapparelle Matix

Cod. Rexel BTIAM5037ABN
Cod. Produttore AM5037ABN
Cod. EAN 8005543698709

Informazioni principali

  • Voltaggio: 250 Va.c.
  • Corrente: 10 A
  • Tipo pulsante: doppio 1P (NO)
  • Funzione: interbloccato
  • Applicazione: comando tapparelle
  • Caratteristica: antibatterico
  • Colore: bianco
  • Serie: MATIX

Descrizione del prodotto

Pulsante unipolare a levetta singola con doppio comando interbloccato, progettato per garantire un controllo preciso e affidabile in impianti elettrici. Caratterizzato da un design funzionale e compatto, è ideale per applicazioni che richiedono un comando meccanico semplice e sicuro. La configurazione a un polo assicura un’installazione versatile, mentre la qualità dei materiali ne garantisce durata e resistenza nel tempo. Questo pulsante è adatto per utilizzi professionali in ambito elettrico, con un’estetica sobria e moderna che si integra facilmente in diversi contesti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: pulsante doppio 1P (NO) + 1P (NO) 10 A 250 Va.c. interbloccato - antibatterico - per comando di tapparelle motorizzate ed applicazioni similari - colore bianco

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base

tipo di comando

Levetta singola

colore

Bianco

Tipologia

Tasto unipolare

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

25,5 mm

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

23 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

36,5 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

35,5 mm

Serie

MATIX

Pulsante doppio interbloccato 10A 250V antibatterico per tapparelle Matix