› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino MatixGO

Pulsante doppio 1P NO 10A con frecce per impianti civili

Cod. Rexel BTI5055/1
Cod. Produttore 5055/1
Cod. EAN 8012199026916

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 10A
  • Tipo pulsante: doppio 1P NO
  • Indicazione: frecce indicative
  • Serie: MAGIC
  • Funzione: 2 pulsanti
  • Collegamento: 1 polo
  • Uso: comando elettrico
  • Quantità consigliata: 10

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Dispositivo modulare per interruttori domestici con due pulsanti singoli dotati di frecce direzionali, progettato per un comando semplice e intuitivo. Ideale per applicazioni elettriche residenziali, supporta una corrente di 10A e presenta due contatti normalmente aperti per una gestione efficace del circuito. La struttura modulare consente un'installazione versatile e sicura, garantendo affidabilità e funzionalità nel controllo di impianti elettrici domestici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: doppio pulsante 1P NO 10A con frecce indicative

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

2

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9001

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

larghezza dell'apparecchio

23,1 mm

altezza dell'apparecchio

40,5 mm

profondità dell'apparecchio

35,4 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Serie

MAGIC

Pulsante doppio 1P NO 10A con frecce per impianti civili
€ 21,38 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info