Descrizione del prodotto
Il pulsante doppio con blocco mutuo BTICINO modello HC4037 è un dispositivo di comando elettrico progettato per applicazioni di controllo dell'illuminazione o altri usi simili. Realizzato in policarbonato resistente e autoestinguente, è disponibile nelle finiture Anthracite, Bianco e Tech, garantendo resistenza ai raggi UV e assenza di alogeni. Il dispositivo presenta due tasti unipolari con contatti normalmente aperti (NO), con una portata elettrica di 10 A a 250 VAC. La protezione contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi è certificata con grado IP21D, mentre la resistenza agli urti è classificata IK04. Il pulsante è dotato di connessioni con lunghezza di sfilacciatura del cavo di 12 mm per morsetti automatici e 9 mm per morsetti a vite. Adatto per temperature di esercizio da -5 a +35 °C, questo comando unisce funzionalità e affidabilità in un design compatto da 2 moduli.
Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: pulsante doppio 1P NO + 1P NO 10A - 250 Vac interbloccato - tech