Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB5AL84101
Cod. Produttore
XB5AL84101
Cod. EAN
3389110102499

Informazioni di prodotto

Pulsante di riarmo rosso ''0''

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il pulsante sporgente di reset Schneider Electric Harmony XB5 è rosso. La distanza di azionamento è compresa tra 17 e 120 mm. Ha una forma circolare e una ghiera in plastica.17120 È marcato con il simbolo "O". Questo pulsante di reset manuale completo fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine grazie alla testa sporgente. Fornisce un controllo affidabile e preciso quando è necessario reimpostare macchine e processi. Può essere facilmente installato in fori standard del pannello da 22 mm di diametro. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta all'acqua e polvere, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

colore del pulsante

rosso

forma del pulsante

alto

colore dell'anello frontale

nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

materiale dell’anello frontale

plastica

forma della lente

tondo

diametro del foro

22 mm

numero di punti di comando

1

tattile

etichettato

con anello frontale

Serie

Harmony_XB5_ZB5

Produttore

Pulsante RESET rosso Ø22 - sporgente - distanza di azionamento 17..120 MM