Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
tipo di montaggio
A parete
composizione
Altro
tipo di comando
Pulsante
Tipologia
Tasto singolo
senza alogeni
tipo di collegamento
Protezione della superficie
qualità del materiale
Materiale termoplastico
materiale
Plastica
tipo di fissaggio
Bloccare in posizione
resistenza agli urti
Tipo superficie
Opaco
Adatto per classe di protezione (IP)
larghezza dell'apparecchio
29,5 mm
altezza dell'apparecchio
profondità dell'apparecchio
10 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te